Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3EHW9 Koukutyyppinen ovenpidike 2 tuuman ruostumatonta terästä 316 ruostumatonta terästä | AC8WRJ

BATTALION 3EHW9 koukkumainen oven pidike 2 tuuman ruostumaton teräs 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8WRJ Malli: 3EHW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukutyyppinen oven pidike
Pohjan halkaisija.2"
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetEi sisälly
Materiaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Projektio3.375 "
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiProjektioHinta
BATTALION 3EHW8 Koukutyyppinen ovenpidike 2 tuuman ruostumatonta terästä 316 ruostumatonta terästä | AC8WRH 3EHW8Seinäkiinnitys2.5 "€99.00
BATTALION 3EHX1 Koukutyyppinen ovenpidike 2 tuuman ruostumatonta terästä 316 ruostumatonta terästä | AC8WRK 3EHX1Lattia-asennus2"€120.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3EHW9 koukkumainen oven pidike 2 tuuman ruostumaton teräs 316 ruostumaton teräs
€92.15 / yksikkö