Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2XKF1 kiinnike rintamerkkipidikkeeseen - pakkaus 5 | AC3YAB

BATTALION 2XKF1 kiinnitysmerkkipidike - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3YAB Malli: 2XKF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä merkin haltija
VäriPoista valinta
Pituus3.5 "
MateriaaliVinyyli
TyyppiPystysuora
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4202322000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLeveysHinta
BATTALION 2XKF2 kiinnike rintamerkkipidikkeeseen - pakkaus 5 | AC3YAC 2XKF2Vaakasuora4"€9.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKF1 kiinnitysmerkkipidike - 5 kpl pakkaus
€9.40 / yksikkö