Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RRT5 Autotallin oven pohjan vaihto L 108 | AC3DGV

BATTALION 2RRT5 autotallin oven pohjan vaihto L 108

Varastossa
Tuote: AC3DGV Malli: 2RRT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallin oven alaosa
Laipan korkeus1-3 / 16 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus1 / 4 "
Laipan leveys1.5 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliPVC-vinyyli
Lisää koko5 / 16 "
Lisää tyyppisilmukan
AsennustyyppiKiinnitetään ruuveilla
Kokonaispituus9ft.
kokonaisleveys1.625 "
Projektio1"
Pysyy joustavana-30 astetta '

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BATTALION 2RRT6 Autotallin oven alaosan vaihto L 216 | AC3DGW 2RRT618ft.€181.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRT5 autotallin oven pohjan vaihto L 108
€74.89 / yksikkö