BATTALION 2RRT1 Weatherstrip Kerf vinyyli, verhottu valkoinen | AC3DGQ

BATTALION 2RRT1 Weatherstrip Kerf Vinyl Clad White

Tuote: AC3DGQ Malli: 2RRT1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€66.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräweatherstrip
Laipan korkeus1-1 / 8 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus1 / 4 "
PalvelimetMukana
Lisää väriValkoinen
Lisää materiaaliPolyuretaanivaahto
Lisää koko3 / 4 "
Lisää tyyppiSieni
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus17ft.
kokonaisleveys1.625 "
Projektio5 / 8 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana0-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriHinta
BATTALION 2RRT2 Weatherstrip Kerf vinyylipinnoitettu pronssi | AC3DGR 2RRT2Ruskea€68.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRT1 Weatherstrip Kerf Vinyl Clad White
€66.37 / yksikkö