Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2NEU4 -näppäinlaatikko avaimella | AC2VUC

BATTALION 2NEU4 Avaimenpudotuslaatikko Avaimettuna Alike

Varastossa
Tuote: AC2VUC Malli: 2NEU4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain pudotuslaatikko
VäriHarmaa
Syvyys3.375 "
Suorittaa loppuunPaistettu emalipinta
Korkeus7.25 "
LukitustyyppiAvain samanlainen
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipinta
SäänkestäväEi
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiHinta
BATTALION 2NEU5 -näppäinpudotuslaatikko näppäillyt eri tavalla AC2VUD 2NEU5Avain eri€50.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2NEU4 Avaimenpudotuslaatikko Avaimettuna Alike
€47.95 / yksikkö