Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2NEU2 -hätäavainkotelo | AC2VUA

BATTALION 2NEU2 hätäavainlaatikko

Varastossa
Tuote: AC2VUA Malli: 2NEU2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätälukituslaatikko
Väripunainen
Syvyys2"
Korkeus6.5 "
LukitustyyppiYksi avain
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipinta
SäänkestäväEi
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2NEU2 hätäavainlaatikko
€47.01 / yksikkö