Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2MDK3 Täyttölevy H 8 Xl 1 1/4 In | AC2QZU

BATTALION 2MDK3 täyttölevy H 8 Xl 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2QZU Malli: 2MDK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäytä levy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
Pituus8"
MateriaaliTeräs
LakotyyppiYleismaailmallinen
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2MDK3 täyttölevy H 8 Xl 1 1/4 tuumaa
€13.01 / yksikkö