Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2MDH8 yleissalpasuoja alumiinia | AC2QZE

BATTALION 2MDH8 Universal Latch Guard alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2QZE Malli: 2MDH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen salpasuoja
Suorittaa loppuunAlumiini
Käytettäväksi oven tyypin kanssaAvattavat ovet
TarvikkeetMukana
Pituus11.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
BATTALION 2MDH9 yleinen salpasuoja kromi | AC2QZF 2MDH9kromi€20.50
BATTALION 2MDJ1 Yleissalpasuoja Duronodic | AC2QZG 2MDJ1Durnodic€19.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2MDH8 Universal Latch Guard alumiinia
€38.50 / yksikkö