Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2MDG6 Ovenvahvistin H 4 1/2 x W 4 1/4 In | AC2QYT

BATTALION 2MDG6-ovivahvistin K 4 1/2 x L 4 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2QYT Malli: 2MDG6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€19.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vahvistin
upotussyvyysvaatimus2-3/8 and 2-3/4"
Oven paksuus1-3 / 4 "oven paksuus
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusOven paksuusSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1HEZ9 Oven vahvistusteline ruostumattomasta teräksestä 2 3/4 tuuman | AA9XGD 1HEZ92.75 "1-3 / 4 "oven paksuusRuostumaton teräs4.5 "Ruostumaton teräs4.12 "€36.32
BATTALION 1HFL3 Ovivahvike ruostumaton teräs K 9 x L 4-1/8 In | AA9XGG 2MDN1 1HFL32.75 "1-3 / 4 "oven paksuusRuostumaton teräs9"Ruostumaton teräs4.12 "€65.22
BATTALION 1HFL9 Ovenvahvistin ruostumattomasta teräksestä valmistettu takaosa 2 3/4 tuumaa AA9XGK 1HFL92.75 "1-3 / 8 "oven paksuusRuostumaton teräs9"Ruostumaton teräs4.12 "€45.35
BATTALION 1HGL6 ovenvahvistin ruostumattomasta teräksestä valmistettu takaosa 2 3/8 tuumaa | AA9XGT 1HGL62.375 "1-3 / 4 "oven paksuusRuostumaton teräs9"Ruostumaton teräs4.12 "€65.85
BATTALION 1HGL9 Ovenvahvistin ruostumattomasta teräksestä valmistettu takaosa 2 3/8 tuumaa | AA9XGW 1HGL92.375 "1-3 / 8 "oven paksuusRuostumaton teräs4.5 "Ruostumaton teräs4.12 "€16.94
BATTALION 2MDG7 Ovenvahvistin H 9 x L 4 1/4 Tuumaa AC2QYU 2 MDG72-3/8 and 2-3/4"1-3 / 4 "oven paksuusRuostumaton teräs9"Teräs4.25 "€40.02
BATTALION 2MDG8 Ovenvahvistin H 12 x L 5 Tuumaa AC2QYV 2 MDG82.75 "1-3 / 4 "oven paksuusRuostumaton teräs12 "Teräs5"€63.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2MDG6-ovivahvistin K 4 1/2 x L 4 1/4 tuumaa
€19.12 / yksikkö