Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XRZ5 putkimainen avainkameralukko, avain samanlainen kromi | AB4GBT

BATTALION 1XRZ5 putkiavain Cam Lock Keyed Alike Chrome

Varastossa
Tuote: AB4GBT Malli: 1XRZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen avainkammen lukko
Nokan pituus (tuumaa)1-1/8
Nokan leveys (tuumaa)3/4
Suorittaa loppuunKromattu
Oven paksuus7 / 16 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroT0001
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)15/16
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä7
Offset0, 1 1/4 "
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90 tai 180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
BATTALION 1XRY8 Putkimainen avain nokka Lukko avain eri | AB4GBM 1XRY813 / 64 "KDToisin€22.79
BATTALION 1XRZ1 putkimainen avainkameralukko, joka on näppäilty eri tavalla AB4GBN 1XRZ15 / 8 "KDToisin€29.47
BATTALION 1XRZ3 Putkimainen avain nokka Lukko avain eri | AB4GBQ 1XRZ31-9 / 64 "KDToisin€24.06
BATTALION 1XRZ4 putkimainen avainkameralukko, avain kromattu | AB4GBR 1XRZ413 / 64 "T0001samoin€37.31
BATTALION 1XRZ6 Putkimainen avainkameralukko, avain kromattu | AB4GBU 1XRZ65 / 8 "T0001samoin€30.12
BATTALION 1XRZ7 Putkimainen avainkameralukko, avain kromattu | AB4GBV 1XRZ729 / 32 "T0001samoin€33.38
BATTALION 1XRZ8 putkimainen avainkameralukko, avain kromattu | AB4GBW 1XRZ81-9 / 64 "T0001samoin€31.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XRZ5 putkiavain Cam Lock Keyed Alike Chrome
€24.78 / yksikkö