Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XRU6 Lukko 4-nastainen, avain | AB4GAB

BATTALION 1XRU6 Riippulukko 4 Pin Keyed Alike

Varastossa
Tuote: AB4GAB Malli: 1XRU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Kehon korkeus1 1 / 3 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus7 / 8 "
Runkoleveys1.75 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Puskurien määrä1
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Avautuu avaimenumerollaGM1510
SuojaustasoVakio turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoLaajennettu
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus2.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
KahvatyyppiLaajennettu
Sakkeli leveys7 / 8 "
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityVähimmäismäärä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli leveysKehon korkeusKehon paksuusweatherabilityRunkoleveysSakkeli kokoonpanoSakkeli Dia.Kahvan korkeusHinta
BATTALION 1XRT6 lukko 4-nastainen, avain samanlainen | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Vähän korroosionkestävyyttä1.75 "avoin1 / 4 "7 / 8 "€15.17
BATTALION 1XRT7 -lukko, 4-napainen, avain | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Vähän korroosionkestävyyttä1 9 / 16 "avoin1 / 4 "7 / 8 "€9.35
BATTALION 1XRU1 4-nastainen lukko, samankaltainen | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"Vähän korroosionkestävyyttä2"avoin5 / 16 "1.25 "€15.61
BATTALION 1XRU2 4-nastainen lukko, avain samanlainen | AB4FZX 1XRU29 / 16 "1"7 / 8 "Vähän korroosionkestävyyttä1.125 "avoin3 / 16 "5 / 8 "€7.46
BATTALION 1XRU4 Lukko 4-nastainen, avain | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Vähän korroosionkestävyyttä1 9 / 16 "Laajennettu1 / 4 "2"€17.75
BATTALION 1XRU9 Lukko 4-nastainen, avain samanlainen | AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Vähän korroosionkestävyyttä1 9 / 16 "avoin1 / 4 "1.5 "€12.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XRU6 Riippulukko 4 Pin Keyed Alike
€16.28 / yksikkö