Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XNT1 Kaapin nuppi pyöreä nikkeli - Pakkaus 5 | AB4FRK

BATTALION 1XNT1 kaapin nuppi pyöreä nikkeli - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4FRK Malli: 1XNT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin nuppi
Halkaisija1.187 "
Suorittaa loppuunHarjattu nikkeli
TarvikkeetMukana
Materiaalisinkki
Projektio1-1 / 16 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XNT1 kaapin nuppi pyöreä nikkeli - 5 kpl pakkaus
€5.80 / yksikkö