Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XNR4 Kaapin nuppi pyöreä nikkeli - Pakkaus 5 | AB4FRG

BATTALION 1XNR4 kaapin nuppi pyöreä nikkeli - 5 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4FRG Malli: 1XNR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
Materiaalisinkki
Projektio7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliProjektioHinta
BATTALION 1WAJ5 pyöreä kaappinuppi teräs 1 3/4 tuumaa | AB3YPZ 1WAJ5Teräs1.125 "€9.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XNR4 kaapin nuppi pyöreä nikkeli - 5 kappaleen pakkaus
€20.20 / yksikkö