Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMU6 sylinterinreiän peitelevy messinki 1-7 / 8 tuumaa | AB4FMA

BATTALION 1XMU6 sylinterireiän kansilevy messinkiä 1-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FMA Malli: 1XMU6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterinreiän peitelevy
VäriMessinki
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
TarvikkeetMukana
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSisällä Dia.eräMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
BATTALION 1XMU7 sylinterireiän kansi Messinki Od 2 5/8 In | AB4FMB 1XMU8 1XMU7MessinkiKiillotettu messinki-Sylinterinreiän peitelevyTeräs2.625 "€11.76
BATTALION 1XMU8 reiän suojus messinki harmaa Od 2 5/8 tuumaa | AB4FMC 1XMU8HarmaaPäällystakki-Sylinterinreiän peitelevyTeräs2.625 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2MDJ5 peitelevy 2-3 / 4 tuuman messinkiä - 2 kpl pakkaus | AC2QZL 2MDJ5MessinkiMessinki1.5 "Sovittimen peitelevyTeräs2.75 "€3.68
BATTALION 2MDJ6 Peitelevy Od 2-3/4 tuumaa kromi - 2 kpl pakkaus | AC2QZM 2MDJ6HopeaKromattu1.5 "Sovittimen peitelevyTeräs2.75 "€6.37
BATTALION 2MDJ7 peitelevy 3-1 / 2 tuuman messinki - 2 kpl pakkaus | AC2QZN 2MDJ7MessinkiMessinki2.125 "PeitelevyTeräs3.5 "€3.94
BATTALION 2MDJ8 kansilevy Od 3-1 / 2 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AC2QZP 2MDJ8HopeaKromattu2.125 "PeitelevyTeräs3.5 "€6.31
BATTALION 3EJD6 Peitelevy Messinki Od 2 5/8 In | AC8WRV 3EJD6MessinkiMessinki1.25 "PeitelevyTeräs2.625 "€1.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMU6 sylinterireiän kansilevy messinkiä 1-7/8 tuumaa
€14.74 / yksikkö