Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMN2 Spline 1200 tuuman pituus 7/32 tuuman leveys harmaa | AB4FLB

BATTALION 1XMN2 Spline 1200 tuumaa pituus 7/32 tuumaa leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AB4FLB Malli: 1XMN2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline
Lähempänä tyyppiäNormaali tulli
VäriHarmaa
OvityyppiVerkko-ovi
Suorittaa loppuunTylsä
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus7 / 32 "
Pituus1200 "
MateriaaliKumi
Leveys7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BATTALION 1XML8 Spline 1200 tuuman pituus 1/8 tuuman leveys harmaa | AB4FKZ 1XML81 / 8 "1 / 8 "€22.31
BATTALION 1XMN1 Spline 1200 tuuman pituus 5/32 tuuman leveys harmaa | AB4FLA 1XMN15 / 32 "5 / 32 "€29.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMN2 Spline 1200 tuumaa pituus 7/32 tuumaa leveys harmaa
€41.86 / yksikkö