Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMK4 vaijerilanka 1200 tuuman pituus 48 tuuman leveä puuhiili | AB4FKT

BATTALION 1XMK4 lankakangas 1200 tuuman pituus 48 tuumaa leveä puuhiili

Varastossa
Tuote: AB4FKT Malli: 1XMK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Lähempänä tyyppiäNormaali tulli
VäriPuuhiili
OvityyppiVerkko-ovi
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 / 64 "
Pituus1200 "
MateriaaliLasikuitu
VerkkokokoX 18 16
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Projektio seinästä1 / 64 "
Näytön materiaaliLasikuitu
Leveys48 "
Lanka Dia.0.016 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3245
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7019901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMK4 lankakangas 1200 tuuman pituus 48 tuumaa leveä puuhiili
€118.31 / yksikkö