Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RCR7 Oven pysäyttimen jäykkä kromi 4 tuuman pituus | AB3BDY

BATTALION 1RCR7 oven pysäytin, jäykkä kromi, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3BDY Malli: 1RCR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä oven pysäytys
Pohjan halkaisija.1"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiWall Mount
Projektio4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliProjektioKärjen materiaaliHinta
BATTALION 1RCR3 Oven pysäyttimen jäykkä messinki 4 tuuman pituus | AB3BDV 1RCR3MessinkiMukanaAlumiini4"-€11.09
BATTALION 1XNL3 Luukun jäykkä sinkkiöljy hierottu pronssi | AB4FQM 1XNL3Öljyllä hierottu pronssiEi sisällysinkki3.125 "Muovi€3.29
BATTALION 1XNL4 Oven pysäytys Jäykkä nikkeli L 3 1/8 tuumaa | AB4FQN 1XNL4Satiini-nikkeliEi sisällysinkki3.125 "Muovi€3.52
BATTALION 1XNP3 Oven pysäytys Kiinteä neliö L 3 tuumaa | AB4FQZ 1XNP3Öljyllä hierottu pronssiEi sisällyTeräs3"Kumi€5.92
BATTALION 4JG88 Jäykkä oven pysäytin | AD8EEQ 4JG88Kirkas messinkiMukanaKiinteä messinki3"-€13.19
BATTALION 4JG90 jäykkä oven pysäytys | AD8EER 4JG90Luonnollinen alumiini / kirkas messinkiEi sisällySinkkivalu3"-€10.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RCR7 oven pysäytin, jäykkä kromi, pituus 4 tuumaa
€7.07 / yksikkö