Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 132 x 73B.3 Vetolevy soikea tartuntamessinki 3 1/2 x 15 tuumaa | AC3CFD 2RGT3

BATTALION 132 x 73B.3 vetolevy, soikea grippi messinki, 3 1/2 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3CFD Malli: 132 x 73B.3Ristiviite: 2RGT3
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
€253.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vetolevy
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip-tyyliSoikea
Tartunnan paksuus1 / 2 "
Pituus15 "
MateriaaliMessinki
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio0.125 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliProjektioLeveysHinta
BATTALION 122 X 70A.3 Vedä levyn suorakaiteen muotoinen messinki 3 x 12 tuumaa | AC3CEW 2RGR1 122 X 70 A.3Kiiltävä12 "Messinki0.05 "3"€170.38
BATTALION BF107 X 70A.32D316 Vetolevy Esteettömät Dull 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7 BF107 X 70A.32D316Tylsä tyyppi 31612 "Ruostumaton teräs0.05 "3"€199.61
BATTALION 102 X 70B.3 vetolevy pyöreä kahva messinki 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3 102 X 70B.3Kiiltävä15 "Messinki0.05 "3.5 "€116.43
BATTALION BF107 X 70A.32BIO vetolevy Esteettömät mikrobilääkkeet | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32BIOAntimikrobinen tyyppi 30415 "Ruostumaton teräs0.5 "3.5 "€147.62
BATTALION BF107 X 70B.3 Vetolevy esteetön messinki 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8 BF107 X 70B.3Kiiltävä15 "Messinki0.125 "3.5 "€161.87
BATTALION 132 x 73C.3 Vetolevy soikea tartuntamessinki 4 x 16 tuumaa | AC3CFU 2RGV2 132 x 73 ° CKiiltävä16 "Messinki0.125 "4"€285.40
BATTALION 102 X 70C.32DBIO vetolevy pyöreä kahva antimikrobinen | AC3CFX 2RGV8 102 X 70 C. 32DBIOAntimikrobinen tyyppi 30416 "Ruostumaton teräs0.05 "4"€107.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 132 x 73B.3 vetolevy, soikea grippi messinki, 3 1/2 x 15 tuumaa
€253.76 / yksikkö