BASCO WK10025 rumpujen päänpoistaja, sähköinen teräs/alumiini | AF7MMT 21YL80

BASCO WK10025 rumpujen päänpoistaja, sähköinen teräs/alumiini

Varastossa
Tuote: AF7MMT Malli: WK10025Ristiviite: 21YL80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,151.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
Terän materiaaliKarkaistu teräs
rakentaminenTeräs / Alumiini
KahvaTeräs
MateriaaliTeräs / Alumiini
Tyyppisähköinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8468801000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu minimoimaan käyttäjän ponnistelut poistamalla 30 ja 55 gallonan suljettujen teräsrumpujen suuntaus minuutissa
    • Siinä on reikäaukot, jotka eivät häiritse käytön aikana
    • Leikkaa 20-50 rumpua viikossa
    • Toimitetaan pistokkeella ja sotkeutumattomalla johdolla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO WK10025 rumpujen päänpoistaja, sähköinen teräs/alumiini
€5,151.89 / yksikkö