BASCO SM13330 IBC nestesäiliö 330 gallonaa AB6MHK 21YK54

BASCO SM13330 IBC-nestesäiliö 330 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB6MHK Malli: SM13330Ristiviite: 21YK54

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.32 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC nestesäiliö
Koko330 gal.
VäriValkoinen
Syvyys47.25 "
Korkeus53.125 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Leveys39.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)134.94
Laivan pituus (cm)120.02
Laivan leveys (cm)100.01
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
BASCO SM13275 IBC nestesäiliö 275 gallonaa AB6MHJ 21YK53 SM13275275 gal.45.75 "€883.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO SM13330 IBC-nestesäiliö 330 gallonaa
€1,102.32 / yksikkö