Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO 40450W kuivausainepatruuna, pahvi / teräs AF7MMP 21YL61

BASCO 40450 W kuivausainepatruuna Pahvi/teräs

Varastossa
Tuote: AF7MMP Malli: 40450WRistiviite: 21YL61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausainepatruuna
Rungon materiaaliPahvi / teräs
VäriValkoinen
rakentaminenPahvi / teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO 40450 W kuivausainepatruuna Pahvi/teräs
€78.40 / yksikkö