BARSKA AX11934 Kassakaappi, musta, 22.5 lb Paino, 0.59 cu ft Kapasiteetti, ei määritelty, 2 | CN9DMF 20VK20

BARSKA AX11934 Cash Depository Safe, Black, 22.5 lb Weight, 0.59 cu ft Capacity, Not Specified, 2

Tuote: CN9DMF Malli: AX11934Ristiviite: 20VK20
€237.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BARSKA AX11932 Kassakaappi, musta, 41.75 lb Paino, 0.84 cu ft Kapasiteetti, ei määritelty, 2 | CN9DMG 20VK14 AX11932€654.53
Tarjouspyyntö
BARSKA AX11930 Kassakaappi, musta, 51 lb Paino, 2.3 cu ft Kapasiteetti, ei määritelty, 2 ovea | CN9DMH 20VK04 AX11930€776.59
Tarjouspyyntö
BARSKA AX13108 Tallelokero, musta, nettopaino 41.7 lb, kapasiteetti 0.72 kuutiometriä, 1 pin-koodi / 30 sormenjälkeä | CN9DMJ 465D70 AX13108€908.09
Tarjouspyyntö
BARSKA AX12588 Tallelokero, musta, 79.6 Lb Net Wt, 1.03 Cu Ft Kapasiteetti, Ei määritelty, 2, 1 Ovet | CN9DMK 45WP97 AX12588€868.35
Tarjouspyyntö
BARSKA AX12590 Tallelokero, musta, 94.25 Lb Nettopaino, 1.72 Cu Ft Kapasiteetti, Ei määritelty, 2, 1 Ovet | CN9DML 45WP98 AX12590€970.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BARSKA AX11934 Cash Depository Safe, Black, 22.5 lb Weight, 0.59 cu ft Capacity, Not Specified, 2
€237.75 / yksikkö