Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANNER STAKES PL4054 Plus Barrier System Head Punainen Valkoinen | AG2PGQ 31XG24

BANNER STAKES PL4054 Plus Barrier System Head Punainen Valkoinen

Varastossa
Tuote: AG2PGQ Malli: PL4054Ristiviite: 31XG24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPLUS Barrier System Retr -pää
Hihnan pituus15ft.
HihnamateriaaliMuovi
VäriPunainen valkoisilla raidoilla
Lähetä dia.2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyöviestiVärieräLähetä dia.Hinta
BANNER-PAIKAT PL4018 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa keltainen | AG2PFD 31XF89 PL4018-KeltainenPLUS -estejärjestelmä2.375 "€78.80
BANNERIPAIKAT PL4019 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa keltainen 5kpl | AG2PFE 31XF90 PL4019-KeltainenPLUS -estejärjestelmä2.375 "€381.56
BANNERIPAINOKSET PL4020 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa oranssi | AG2PFF 31XF91 PL4020-OranssiPLUS -estejärjestelmä2.375 "€86.97
BANNERIPAINOKSET PL4021 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa tai 5kpl | AG2PFG 31XF92 PL4021-OranssiPLUS -estejärjestelmä2.375 "€381.56
BANNERIPAIKAT PL4022 Plus Barrier System Post 22-42 tuuman punainen | AG2PFH 31XF93 PL4022-punainenPLUS -estejärjestelmä2.375 "€87.01
BANNERIPAIKAT PL4023 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa punainen 5kpl | AG2PFJ 31XF94 PL4023-punainenPLUS -estejärjestelmä2.375 "€381.56
BANNER STAKES PL4024 Plus suojajärjestelmän pohja Muovi Musta AG2PFK 31XF95 PL4024-MustaPLUS Barrier System Base-€97.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANNER STAKES PL4054 Plus Barrier System Head Punainen Valkoinen
€137.51 / yksikkö