Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANNER STAKES PL4029 Plus -järjestelmän pää Varoitus-cuidado Pk5 | AG2PFQ 31XG01

BANNER STAKES PL4029 Plus System Head Varoitus-cuidado Pk5

Varastossa
Tuote: AG2PFQ Malli: PL4029Ristiviite: 31XG01

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPLUS Barrier System Retr -pää
Hihnan pituus15ft.
HihnamateriaaliMuovi
VyöviestiVaroitus - Cuidado
VäriKeltainen
Lähetä dia.2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyöviestiVäriHinta
BANNER STAKES PL4068 PLUS Barrier System Head Varoitus | AH7ALJ 36NG69 PL4068varovaisuusKeltainen€116.24
BANNER STAKES PL4069 PLUS Barrier System Head Varoitus PK5 | AH7ALK 36NG70 PL4069varovaisuusKeltainen€641.03
BANNER STAKES PL4072 PLUS Barrier System Head Black | AH7ALN 36NG73 PL4072-Musta€107.11
BANNER STAKES PL4073 PLUS Barrier System Head Black PK5 | AH7ALP 36NG74 PL4073-Musta€468.97
BANNER STAKES PL4074 PLUS -suojajärjestelmän pää Älä mene | AH7ALQ 36NG75 PL4074Varoitus - Älä kirjoitaKeltainen€109.91
BANNER STAKES PL4075 PLUS Barrier System head Älä syötä PK5 | AH7ALR 36NG76 PL4075Varoitus - Älä kirjoitaKeltainen€550.99
BANNER STAKES PL4076 PLUS -kaitejärjestelmän pää Arc Arc Boundary | AH7ALT 36NG77 PL4076Älä mene - valokaaren rajapunainen€121.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANNER STAKES PL4029 Plus System Head Varoitus-cuidado Pk5
€478.52 / yksikkö