BANNER STAKES PL4001 Plus Barricade System Keltainen Varoitus | AG2NRY 31XF73

BANNER STAKES PL4001 Plus Barricade System Keltainen Varoitus

Varastossa
Tuote: AG2NRY Malli: PL4001Ristiviite: 31XF73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,348.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlus Barricade-järjestelmä
PohjaväriMusta
Pohjan halkaisija.16 "
PohjamateriaaliaMuovi
Base TypeTäytettävä vedellä tai hiekalla
Vyö VäriKeltainen
Hihnan pituus15ft.
Vyöviestivarovaisuus
Ostoskorin materiaaliMetalli
Kokonaissyvyys23.25 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys16.5 "
Pylvään väriKeltainen
Lähetä dia.2.375 "
Postikorkeus22 "- 42" Säädettävä
PostimateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.85
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriHinta
BANNERIN STAKES PL4014 Plus Barricade System Red W/ White Stripes | AG2PEZ 31XF85 PL4014Punainen ja valkoinen diagonaali raidallinen€1,348.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANNER STAKES PL4001 Plus Barricade System Keltainen Varoitus
€1,348.13 / yksikkö