Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS V100SL Palloventtiili, sivukuormitus, 3-tie, 1 tuuma, FPT, polypropeeni | AC8TUF 3DTF9

BANJO FITTINGS V100SL palloventtiili, sivukuorma, 3-tie, 1 tuuma, FPT, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC8TUF Malli: V100SLRistiviite: 3DTF9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaalipolypropeeni
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine100 psi WOG
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE / FKM
Istuimen materiaaliPTFE
Koko1"
Varren materiaalipolypropeeni
Temp. alue-20 - 150 astetta F
Venttiilin koko1"
Venttiilin rakenne3-osainen
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS V075SL Palloventtiili, 3-tie, 3/4 tuuman Fpt, sivukuormitus | AC8TUE 3DTF8 Aukioloaika:Vipu3 / 4 "3 / 4 "€79.04
BANJO FITTINGS V125SL polypalloventtiili, 3-suuntainen sivukuorma, 1-1/4 tuuman koko | AC8TUG 3DTG1 Aukioloaika:Tii1.25 "1 1 / 4 "€99.28
BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3-tie sivukuormitettu polypalloventtiili, 1-1/2 tuuman koko | AC8TUH 3DTG2 Aukioloaika:Tii1.5 "1 1 / 2 "€101.42
BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3-tie sivukuormitettu polypalloventtiili, 2 tuuman koko | AC8TUJ 3DTG3 Aukioloaika:Vipu2"-€140.02
BANJO FITTINGS MV100SL Jakotukin palloventtiili, sivukuorma, 1 tuuma, 3-tie | BW9HAH MV100SLTii1"1"€81.86
BANJO FITTINGS MV200SL Jakotukkiventtiili, 3-suuntainen sivukuorma, 2 tuuman koko | BW9KPF MV200SLSuora/vipu-2"€104.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS V100SL palloventtiili, sivukuorma, 3-tie, 1 tuuma, FPT, polypropeeni
€79.30 / yksikkö