Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS NIP300-SH polynippa, lyhyt, 3 tuuman koko | AC8TVQ 3DTL2

BANJO FITTINGS NIP300-SH polynippa, lyhyt, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8TVQ Malli: NIP300-SHRistiviite: 3DTL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko3"
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
BANJO FITTINGS NIP038-SH polynippa, lyhyt, 3/8 tuuman koko | AB2KEG 1MJZ3 NIP038-SHMNPT x MNPT3 / 8 "€2.98
BANJO FITTINGS NIP075-SH polynippa, lyhyt, 3/4 x 6 tuumaa | AB2KEJ 1MJZ5 NIP075-SHMNPT x MNPT3 / 4 "€3.52
BANJO FITTINGS NIP200-SH Pipe Nipple 2 tuumaa Mpt 150 Psi Musta | AB2KEN 1MJZ9 NIP200-SHMNPT x MNPT2"€8.22
BANJO FITTINGS NIP400-SH polynippa, lyhyt, 4 tuuman koko | AC8TVR 3DTL3 NIP400-SHFNPT x FNPT4"€46.90
BANJO FITTINGS BNIP075-SH Nänni, lyhyt, 3/4 tuuman koko, polypropeeni | BW7YVK BNIP075-SH--€1.64
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS GNIP075-SH Nänni, lyhyt, 3/4 tuuman koko, polypropeeni | BW7YVT GNIP075-SH--€1.64
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS GNIP025-SH Nänni, lyhyt, 1/4 tuuman koko, polypropeeni | BW7YXR GNIP025-SH--€1.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS NIP300-SH polynippa, lyhyt, 3 tuuman koko
€23.38 / yksikkö