Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS NIP125-6 Nipple 1 1/4 x 6 tuumaa Mnpt Polypropeeni Musta | AC8TVF 3DTK2

BANJO FITTINGS NIP125-6 Nippa 1 1/4 x 6 tuumaa Mnpt polypropeenimusta

Varastossa
Tuote: AC8TVF Malli: NIP125-6Ristiviite: 3DTK2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriMusta
Pituus6"
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine300 psi
Putken koko1.25 "
Aikataulu80
Koko1-1 / 4 x 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS NIP050-3 Nippa, 1/2 x 3 tuumaa Mnpt, polypropeeni, musta | AC8TUZ 3DTJ5 NIP050-3Nänni3"1 / 2 "1/2 x 3 "€3.52
BANJO FITTINGS NIP075-4 Nipple 3/4 x 4 tuumaa Mnpt Polypropeeni Musta | AC8TVA 3DTJ6 NIP075-4Nänni4"3 / 4 "3/4 x 4 "€3.69
BANJO FITTINGS NIP075-6 Nippa 3/4 x 6 tuumaa Mnpt Polypropeeni Musta | AC8TVB 3DTJ7 NIP075-6Nänni6"3 / 4 "3/4 x 6 "€4.27
BANJO FITTINGS NIP100-4 Nipple, 1 x 4 tuumaa Mnpt polypropeeni musta | AC8TVC 3DTJ8 NIP100-4Nänni4"1"1 x 4 "€3.94
BANJO FITTINGS NIP100-6 Nipple, 1 x 6 tuumaa Mnpt polypropeeni musta | AC8TVD 3DTJ9 NIP100-6Nänni6"1"1 x 6 "€4.80
BANJO FITTINGS NIP125-4 Nipple 1 1/4 x 4 tuumaa Mnpt Polypropeeni Musta | AC8TVE 3DTK1 NIP125-4Nänni4"1.25 "1/4 x 4 "€4.71
BANJO FITTINGS NIP150-3 Nipple 1 1/2 x 3 tuumaa Mnpt Polypropeeni Musta | AC8TVG 3DTK3 NIP150-3Nänni3"1.5 "1-1 / 2 x 3 "€6.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS NIP125-6 Nippa 1 1/4 x 6 tuumaa Mnpt polypropeenimusta
€5.25 / yksikkö