Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LVPL038V Ball Valve, 3/8 Inch Pipe Size, 150 PSI CWP Max. Pressure | BW8WTR 45AM59

BANJO FITTINGS LVPL038V Palloventtiili, 3/8 tuuman putkikoko, 150 PSI CWP Max. Paine

Varastossa
Tuote: BW8WTR Malli: LVPL038VRistiviite: 45AM59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Max. Käyttöpaine200 psi
Kiertokulma90 tutkinto
Koko3 / 8 "
TyyliTyönnä lukko
KiertyyppiNainen NPT
TyyppiMikro
Venttiilin koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineKokoTyyliKiertyyppiHinta
BANJO FITTINGS LV025V mikroventtiili, naaras Npt 1/4 tuumaa, polypropeeni | BW8TDA LV025V300 psi1 / 4 "Nainen NPTNainen NPT€24.51
BANJO FITTINGS LVHB025V mikroventtiili, letkun varsi 1/4 tuumaa, polypropeeni | BW8TDB LVHB025V300 psi1 / 4 "Letku Barb-€24.51
BANJO FITTINGS LVHB038V mikroventtiili, letkun väkäskoko 3/8 tuumaa | BW8TDC LVHB038V300 psi3 / 8 "Letku Barb-€24.51
BANJO FITTINGS LV038MTV Palloventtiili, 3/8 Naaras X Uros NPT | BW8TDD LV038MTV300 psi3 / 8 "Mies MPTMies MPT€24.51
BANJO FITTINGS LV025MTV mikroventtiili, naaras X uros Npt 1/4 tuumaa, polypropeeni | BW8TDE LV025MTV300 psi1 / 4 "Mies MPTMies MPT€39.02
BANJO FITTINGS LV038V mikroventtiili, koko 3/8 tuumaa naaras NPT | BW8TDM LV038V300 psi3 / 8 "Nainen NPTNainen NPT€24.51
BANJO FITTINGS LV050V mikroventtiili, naaras Npt 1/2 tuumaa, polypropeeni | BW8TTZ LV050V300 psi1 / 2 "Nainen NPTNainen NPT€39.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LVPL038V Palloventtiili, 3/8 tuuman putkikoko, 150 PSI CWP Max. Paine
€42.77 / yksikkö