Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS180 Screen 80 Mesh Y siivilä 1-1 1/4 tuuman koko | AC8UAN 3DUC4

BANJO FITTINGS LS180 Screen 80 Mesh Y siivilä 1-1 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8UAN Malli: LS180Ristiviite: 3DUC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko80
Koko1 - 1 1 / 4 "
Tyyppi80-verkko, Y-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BANJO FITTINGS LS280 Screen 80 Mesh Y siivilä 1 1/2-2 tuuman koko | AC8UAV 3DUE1 LS2801 1 / 2 - 2 "€49.35
BANJO FITTINGS LS780304SS Seula, 80 Mesh, Linjasiivilä 3/4 tuuman koko | BW8XXB LS780304SS-€28.77
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS MLS280SS Full Port 80 Mesh Perated Screen, 2 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9MEA MLS280SS2"€113.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS180 Screen 80 Mesh Y siivilä 1-1 1/4 tuuman koko
€26.91 / yksikkö