Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5LAD1 S Koukku Suljettu Silmä 316 Ruostumaton teräs 3 tuuman pituus | AE4JUP

APPROVED VENDOR 5LAD1 S koukku kiinnisilmukka 316 ruostumaton teräs, pituus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JUP Malli: 5LAD1
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
€18.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Silmä sisäpuolella Dia.15 / 32 "
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Korkeus5 / 16 "
Koukku silmä sisällä H7 / 16 "
Koukku silmä sisällä W5 / 8 "
Koukun korkeus5 / 16 "
Koukun avaaminen15 / 32 "
Pituus3"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työkuorma660 lb
Avauskoko15 / 32 "
Kokonaispituus3"
Projektio2.25
TyyppiSuljettu silmä
Leveys2.25 "
Työkuorman raja660 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Dia. (15/32 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD1 S koukku kiinnisilmukka 316 ruostumaton teräs, pituus 3 tuumaa
€18.23 / yksikkö