Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS HB150 Piikkiletkuliitin, 1-1/2 x 1-1/2, MNPT x Piikkilanka, Polypropeeni | AC8TXZ 3DTV2

BANJO FITTINGS HB150 piikkiletkuliitin, 1-1/2'' x 1-1/2'', MNPT x piikkikärki, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC8TXZ Malli: HB150Ristiviite: 3DTV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkisovitin
Barb koko1.5 "
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Putken koko1.5 "
Koko1 1/2 lbs.
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BANJO HB150 Schedule 80 -piikkiletkusovitin, jota käytetään putken tai letkun liittämiseen naaraspuoliseen NPT-kierteiseen liitokseen putkistoissa ja maatalouden teollisuusjärjestelmissä
    • Ominaisuudet lasivahvistettu polypropeenirakenne, joka tarjoaa mittapysyvyyden, jäykkyyden ja kestävyyden suurille iskuille, kuumuudelle, korroosiolle ja hankaaville kemikaaleille
    • Integroitu 2-1 / 16 "kuusiomutterilla, joka tarjoaa tarttumispinnan jakoavaimelle kiristettäessä liitintä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineBarb kokoYhteysKäyttölämpötila aluePutken kokoKokoTyyliYhteyden tyyppiHinta
BANJO FITTINGS 050F sovitin, 3/4 x 1/2 tuumaa, 125 Psi, polypropeeni | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Urosadapteri x MNPT€7.91
BANJO FITTINGS 100A sovitin, nokka ja ura, 1 tuuman urossovitin x 1 tuuman naaras NPT, polypropeeni | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Urosadapteri x FNPT€7.04
BANJO FITTINGS 100F sovitin, nokka ja ura, 1 tuuman urossovitin x 1 tuuman uros NPT, polypropeeni | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Urosadapteri x MNPT€8.16
BANJO FITTINGS 125A sovitin, nokka ja ura, 1 tuuman urossovitin x 1-1/4 naaras NPT, polypropeeni | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Urosadapteri x FNPT€7.34
BANJO FITTINGS 125F sovitin, nokka ja ura, 1 tuuman urossovitin x 1-1/4 uros NPT, polypropeeni | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Urosadapteri x MNPT€8.89
BANJO FITTINGS 150A sovitin 1-1/2 tuuman 125 Psi urossovitin x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Urosadapteri x FNPT€7.98
BANJO FITTINGS 150F sovitin 1-1/2 tuuman urossovitin x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Urosadapteri x MNPT€8.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS HB150 piikkiletkuliitin, 1-1/2'' x 1-1/2'', MNPT x piikkikärki, polypropeeni
€4.24 / yksikkö