Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS GHFT075A Letku nokkavivun sovitin Naaras/uros | AC8TUK 3DTH1

BANJO FITTINGS GHFT075A Letku nokan vivun sovittimeen naaras/uros

Varastossa
Tuote: AC8TUK Malli: GHFT075ARistiviite: 3DTH1

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
YhteysFGHT x 3/4 "nokkavipu uros
Kytkimen kuvausNainen Mies
Kytkimen tyyppiA
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine225 psi
Suurin paine75 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 150 astetta F
Koko3/4 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineBarb kokoYhteysKäyttölämpötila aluePutken kokoKokoTyyliYhteyden tyyppiHinta
BANJO FITTINGS 050F sovitin, 3/4 x 1/2 tuumaa, 125 Psi, polypropeeni | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Urosadapteri x MNPT€8.69
BANJO FITTINGS 100A sovitin, nokka ja ura, 1 tuuman urossovitin x 1 tuuman naaras NPT, polypropeeni | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Urosadapteri x FNPT€7.49
BANJO FITTINGS 100F sovitin, nokka ja ura, 1 tuuman urossovitin x 1 tuuman uros NPT, polypropeeni | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Urosadapteri x MNPT€8.56
BANJO FITTINGS 125A sovitin, nokka ja ura, 1 tuuman urossovitin x 1-1/4 naaras NPT, polypropeeni | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Urosadapteri x FNPT€8.52
BANJO FITTINGS 125F sovitin, nokka ja ura, 1 tuuman urossovitin x 1-1/4 uros NPT, polypropeeni | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Urosadapteri x MNPT€10.17
BANJO FITTINGS 150A sovitin 1-1/2 tuuman 125 Psi urossovitin x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Urosadapteri x FNPT€8.44
BANJO FITTINGS 150F sovitin 1-1/2 tuuman urossovitin x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Urosadapteri x MNPT€8.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS GHFT075A Letku nokan vivun sovittimeen naaras/uros
€8.61 / yksikkö