Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS DM300ACF Manifold Male Dry Mate Disconnect, 3 Inch, Polypropylene | BW9YJM

BANJO FITTINGS DM300ACF jakotukin uros Dry Mate irtikytkentä, 3 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: BW9YJM Malli: DM300ACF
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
€503.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Yhteyden tyyppiMies
Max. Käyttöpaine100 psi
Koko3"
TyyliMies
TyyppiKuiva katkaisee yhteyden

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.474

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräMateriaaliMax. KäyttöpaineKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS DM200A Dry Disconnect -liitin, 2 tuuman kierrekoko, 100 psi Max. Paine 70 astetta. F | BW9VBC 34K328 DM200AMiesIrrota kytkentäpolypropeeni100 psi2"Miespolypropeeni€236.85
BANJO FITTINGS DM200ABE Dry Mate BSP lanka, uros, koko 2 tuumaa, EPDM | BW9VBH DM200ABEMiesMies Katkaise yhteys-100 psi2"MiesBSP-ketju€280.94
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS DM200AB Poly Dry Mate Male, 2 tuuman koko | BW9VBQ DM200ABMiesMies Katkaise yhteys-100 psi2"MiesBSP-ketju€287.24
BANJO FITTINGS DM200ACF Jakotukin uros Dry Mate Disconnect, 2 tuumaa, polypropeeni | BW9VBR DM200ACFMiesMies Katkaise yhteys-100 psi2"MiesKuiva katkaisee yhteyden€280.94
BANJO FITTINGS DM200AE Dry Mate Male FPT NPT, EPDM-tiivisteillä, koko 2 tuumaa, polypropeeni | BW9VBT DM200AEMiesMies Katkaise yhteyspolypropeeni100 psi2"Miespolypropeeni€280.94
BANJO FITTINGS DMMT201AX Uros Disconnect, Dry Mate, matalaprofiilisella kahvalla, 2 tuuman koko | BW9VCM DMMT201AX-Mies Katkaise yhteys-----€282.07
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS DMMT201A Dry Mate Male NPT, matalaprofiilinen kahva, koko 2 tuumaa, polypropeeni | BW9VHX DMMT201AMiesMies Katkaise yhteyspolypropeeni100 psi2"Miespolypropeeni€294.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS DM300ACF jakotukin uros Dry Mate irtikytkentä, 3 tuumaa, polypropeeni
€503.77 / yksikkö