Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS AFB200 Sokea laippa, 2 tuumaa, luokka 150 polypropeeni, musta | AC8XEU 3ELW4

BANJO FITTINGS AFB200 sokea laippa, 2 tuumaa, luokka 150 polypropeeni, musta

Varastossa
Tuote: AC8XEU Malli: AFB200Ristiviite: 3ELW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa
VäriMusta
Yhteyden tyyppiSokea
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.6"
Putken koko2"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoVäriYhteyden tyyppiTyyliTemp. alueTyyppieräMateriaaliHinta
BANJO FITTINGS AFB300 Sokea laippa, 3 tuumaa, luokka 150 polypropeeni, musta | AC8XEV 3ELW5 AFB3003"MustaSokea-0 astetta 150 astetta F-Sokea laippapolypropeeni€90.10
BANJO FITTINGS AFB400 sokea laippa, koko 4 tuumaa | BW9PUY AFB4004"--Sokea-ANSISokea laippapolypropeeni€163.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS AFB200 sokea laippa, 2 tuumaa, luokka 150 polypropeeni, musta
€50.23 / yksikkö