Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS AF150 Naaraskierre Ansi Laippa 150, 1-1/2 tuuman koko | AB2KCX 1MJV7

BANJO FITTINGS AF150 naaraskierre Ansi-laippa 150, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2KCX Malli: AF150Ristiviite: 1MJV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 150 laippa
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.5"
Putken koko1 1 / 2 "
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoVäriYhteyden tyyppiAikatauluTemp. alueeräMateriaaliHinta
BANJO FITTINGS AF100 Naaraslaippa, luokka 150, 1 tuuman koko | AB2KCW 1MJV6 AF1001"MustaFNPT80-20 - 150 astetta FLuokan 150 laippapolypropeeni€20.08
BANJO FITTINGS AF200 Naaraskierre Ansi Laippa 150, 2 tuumaa Koko | AB2KCY 1MJV8 AF2002"MustaFNPT80-20 - 150 astetta FLuokan 150 laippapolypropeeni€41.79
BANJO FITTINGS AF300 Naaraskierre Ansi Laippa 150, 3 tuumaa Koko | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"MustaFNPT80-20 - 150 astetta FLuokan 150 laippapolypropeeni€68.74
BANJO FITTINGS AF400 Laippatiiviste, 4 tuuman naaraskierre | AB2KDA 1MJW1 AF4004"MustaFNPT80-20 - 150 astetta FLuokan 150 laippapolypropeeni€138.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS AF150 naaraskierre Ansi-laippa 150, koko 1-1/2 tuumaa
€37.03 / yksikkö