Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 303B200A naarasliitin, 3 tuumaa x 2 tuumaa 3 kädellä | AE4RHH 5MLV0

BANJO FITTINGS 303B200A naarasliitin, 3 tuumaa x 2 tuumaa, 3 kättä

Varastossa
Tuote: AE4RHH Malli: 303B200ARistiviite: 5MLV0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x urosadapteri
Kytkimen koko3 "x 2"
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine75 psi
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BANJO FITTINGS 300ABP nokkavivun kytkin, 3 tuuman urossovitin | BW8TYZ 300 ABP€26.12
BANJO FITTINGS 300BB naarasliitin, uros BSP-kierre, koko 3 tuumaa | BW9ALF 300BB€44.92
BANJO FITTINGS 300DB naarasliitin 3 tuumaa x 3 tuumaa naaraskierre | BW9ALG 300DB€44.92
BANJO FITTINGS 300DBP naarasliitin, 3 tuumaa x 3 tuumaa naaraskierre | BW9ALJ 300 DBP€44.92
BANJO FITTINGS 303B naarasliitin, 3 tuumaa x 3 tuumaa naaraskierre | BW9CWM 303B€70.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 303B200A naarasliitin, 3 tuumaa x 2 tuumaa, 3 kättä
€95.09 / yksikkö