Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 200FF Poly Male Spool Adapteri, 2 tuuman koko | AE4RHJ 5MLV1

BANJO FITTINGS 200FF Poly-urospuolakelasovitin, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE4RHJ Malli: 200FFRistiviite: 5MLV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela-sovitin
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x urosadapteri
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine150 psi
Suurin paine125 psi
Putken koko2 "x 2"
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS 300FF Poly-urospuola-adapteri, 3 tuuman koko | AE4RHK 5MLV2 300FF75 psi3 "x 3"3"€88.66
BANJO FITTINGS 300F200F kelasovitin, uros, 3 x 2 tuuman koko | AE4RHL 5MLV3 300F200F75 psi3 "x 2"3"€92.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 200FF Poly-urospuolakelasovitin, 2 tuuman koko
€32.17 / yksikkö