Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRTL38 Johtosidontatyökalu 3/8 tuuman leveille siteille | AE3JDB 5DLJ1

BAND-IT GRTL38 nippusitetyökalu 3/8 tuuman leveille siteille

Varastossa
Tuote: AE3JDB Malli: GRTL38Ristiviite: 5DLJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,096.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteiden kiristystyökalu
Koko3/8 "leveät siteet
Korkeus1.5 "
Pituus8.5 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Levittää kireyttä, lukkoja ja leikkauksia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRTL38 nippusitetyökalu 3/8 tuuman leveille siteille
€1,096.24 / yksikkö