Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRS038 keskiöstötyökalu 3/8 5/8 tuuman korkki | AC2NXR 2LPG7

BAND-IT GRS038 Center Punch Tool 3/8 5/8 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AC2NXR Malli: GRS038Ristiviite: 2LPG7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitaajuustyökalu
Koko3/8, 5/8 "
Korkeus6.5 "
Pituus9.625 "
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Koskee jännitystä, leikkaa häntää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRS038 Center Punch Tool 3/8 5/8 tuuman korkki
€122.54 / yksikkö