Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRE021 Letter L / 7 -tunnistin 0.446 x 0.376 tuuman hopea neliö - 25 kpl pakkaus | AC2NUY 2LNX7

BAND-IT GRE021 Letter L/7 Tag 0.446 x 0.376 tuumaa hopea neliö - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NUY Malli: GRE021Ristiviite: 2LNX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjain L / 7 Tag
Reiän koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BAND-IT GRE018 Letter I / 1 -tagi 0.446 x 0.376 tuuman hopea neliö - 25 kpl pakkaus | AC2NUV 2LNX4 GRE 018Letter I / 1 -tunniste€35.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRE021 Letter L/7 Tag 0.446 x 0.376 tuumaa hopea neliö - 25 kpl pakkaus
€36.02 / yksikkö