Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRC181 Ruostumaton teräsnauha 20 Mil 50 jalkaa | AE3JCA 5DLF7

BAND-IT GRC181 ruostumaton teräsnauha 20 Mil 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE3JCA Malli: GRC181Ristiviite: 5DLF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräsnauha
Murtolujuus850 lb
Kelan leveys11.5 "
Pituus50ft.
Paksuus0.02 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7220209060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKelan leveyseräPituusPaksuusLeveysHinta
BAND-IT GRE435 Ruostumaton teräsnauha 46 Mil 82-1 / 2 jalkaa | AA7UJW 16P346 GRE 435750 lb9.25 "Ruostumaton teräsnauha82.5ft.0.046 "5 / 8 "€520.37
BAND-IT GRG430 Ruostumaton teräsnauha 44 Mil 100 jalkaa | AA7UJZ 16P349 430 GRG1500 lb13.5 "Ruostumaton teräsnauha100ft.0.044 "3 / 4 "€559.82
BAND-IT GRG431 Ruostumaton teräsnauha 44 Mil 100 jalkaa | AA7UKA 16P350 431 GRG1500 lb13.5 "Ruostumaton teräsnauha100ft.0.044 "1"€643.93
BAND-IT GRG432 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauha 44 mil 100 jalan pituus | AA7UKB 16P351 432 GRG1500 lb13.5 "Ruostumaton teräsnauha100ft.0.044 "1.25 "€798.34
BAND-IT GRC204 Ruostumaton teräsnauha 50 jalan pituus 1/2 tuuman leveys | AC2NRV 2LNR3 GRC 2041500 lb11.5 "Ruostumaton teräsnauha50ft.0.03 "1 / 2 "€95.75
BAND-IT GRC204-P100 Ruostumaton teräsnauha 50 jalan pituus 1/2 tuuman leveys | AC2NRW 2LNR4 GRC204-P1001500 lb11.5 "Ruostumaton teräsnauha50ft.0.03 "1 / 2 "€198.84
BAND-IT GRC204-P200 Ruostumaton teräsnauha 30 Mil 1/2 tuuman leveys | AC2NRX 2LNR5 GRC204-P2001500 lb11.5 "Ruostumaton teräsnauha50ft.0.03 "1 / 2 "€190.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRC181 ruostumaton teräsnauha 20 Mil 50 jalkaa pituus
€81.13 / yksikkö