Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GR204B Ruostumaton teräsnauha ja solkisarja | AA4UAT 13E233

BAND-IT GR204B ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauha ja solkisarja

Varastossa
Tuote: AA4UAT Malli: GR204BRistiviite: 13E233

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton teräsnauha ja solkisarja
Murtolujuus1500 lb
Pituus100ft.
Paksuus0.03 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7220900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BAND-IT GR206B Ruostumaton teräsnauha ja soljesarja | AA4UAU 13E234 GR206B3 / 4 "€348.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GR204B ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauha ja solkisarja
€229.85 / yksikkö