BALLYMORE LS3247 Taittuvat rullatikkaat, 30 tuuman korkeus | AC9VNE 3KNK8

BALLYMORE LS3247 kokoontaitettavat vierivät tikkaat terästä, korkeus 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VNE Malli: LS3247Ristiviite: 3KNK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€388.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat tikkaat
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys23 "
Pohjan leveys24 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
Värisininen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus22 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus52 "
kokonaisleveys24 "
Työlavan syvyys7"
Lavan korkeus30 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
BALLYMORE LS2247 Taitettavat rullatikkaat, 20 tuuman teräs | AC9VND 3KNK7 LS224717 "242 "20 "€348.97
BALLYMORE LS4247 Taittuvat rullatikkaat, teräs 40 tuumaa | AD9QJD 4UDL5 LS424730 "465 "40 "€503.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE LS3247 kokoontaitettavat vierivät tikkaat terästä, korkeus 30 tuumaa
€388.15 / yksikkö