BALLYMORE 326P vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuuman korkeus | AF3WWZ 8DV88

BALLYMORE 326P vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF3WWZ Malli: 326PRistiviite: 8DV88

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€404.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys25 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus28.5 "
kokonaisleveys30 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus28.5 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyyskokonaisleveysLavan korkeusAlustan leveysAskeleen leveysPohjan leveysHinta
BALLYMORE 218PSU vierivät tikkaat teräs 19 tuumaa korkeus | AF4JTW 8YDX8 218 PSU19 "koolla19 "20 "19 "16 "16 "20 "€186.61
BALLYMORE 218P Rullaportaat teräs 19 tuuman korkeus | AF4WBD 9MC43 218P19 "Kokoonpanematon19 "20 "19 "16 "16 "20 "€228.56
BALLYMORE H426R 4-vaiheiset vierivät tikkaat, hankaava matto, 68 tuuman kokonaiskorkeus, 450 lbs. Kantavuus | CH6PNL 9WYT3 H426R68 "-31 "30 "38 "24 "24 "-€685.39
BALLYMORE Nav-10RF kaikkiin suuntiin tikkaat, 100 tuuman alustan korkeus, 14 tuuman alustan Dp, 16 tuuman leveys | CN9BHK 43Y036 Nav-10RF--------€2,698.16
BALLYMORE Nav-10RS kaikkiin suuntiin tikkaat, 100 tuuman tasokorkeus, 14 tuuman taso Dp, 16 tuuman leveys | CN9BHL 43Y032 Nav-10RS--------€2,011.00
BALLYMORE Nav -7RS kaikkiin suuntiin tikkaat, 70 tuuman alustan korkeus, 14 tuuman alustan Dp, 16 tuuman leveys | CN9BHM 43Y029 Nav -7RS--------€1,809.47
BALLYMORE Nav- 8RS kaikkiin suuntiin tikkaat, 80 tuuman lavakorkeus, 14 tuuman taso Dp, 16 tuuman leveys | CN9BHN 43Y030 Nav-8RS--------€2,037.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE 326P vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuuman korkeus
€404.58 / yksikkö