BALLYMORE 318G valssaustikkaiden teräs 28-1 / 2 tuuman korkeus | AF4PEH 9E382

BALLYMORE 318G vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4PEH Malli: 318GRistiviite: 9E382

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys25 "
Pohjan leveys20 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus28.5 "
kokonaisleveys20 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus28.5 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaHinta
BALLYMORE 318P vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuuman korkeus | AE8AWX 6CEF7 318Prei'itetty€253.58
BALLYMORE 318X vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuuman korkeus | AF4WBE 9MC44 318XLaajennettu metalli€331.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE 318G vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuumaa korkeus
€353.50 / yksikkö