BALDWIN FILTERS PT508-MPG Hydraulinen suodatinelementti/maksimiteholasi | AE2VDL 4ZMH1

BALDWIN FILTERS PT508-MPG Hydraulisuodatinelementti / Maksimiteholasi

Varastossa
Tuote: AE2VDL Malli: PT508-MPGRistiviite: 4ZMH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5 15 / 32 "
Sisällä Dia.2-7 / 32 "
Pituus5 15 / 32 "
Dia ulkopuolella.4-9 / 16 "
Leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PT189MPG Hydrauliikkasuodatin | AC2XBU 2NUG5 PT189MPGSpin-On9.187 "2-9 / 32 "Hydraulisuodatin9.187 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€81.10
BALDWIN-SUODATTIMET BT9440 spin-on -hydraulinen suodatin 6 13/32 tuuman korkeus | AD6PAT 46T376 BT9440---Hydraulisuodatin---€111.43
BALDWIN FILTERS PT9169 Hydraulisuodatinelementti L 8 13/16 tuumaa ulkohalkaisija 4 13/32 tuumaa | AD9FFJ 4RFR8 PT9169Spin-On8 13 / 16 "2.75 "Hydraulisuodatin8 13 / 16 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€196.41
BALDWIN FILTERS PT8392 Hydraulisuodatinelementti L 3 7/16 tuuman ulkohalkaisija 1 21/32 tuumaa | AD9FGY 4RFW9 PT8392Spin-On3.437 "27 / 32 "Hydraulisuodatin3.437 "1-21 / 32 "1 21 / 32 "€52.89
BALDWIN FILTERS PT9214 Hydraulisuodatinelementin ulkohalkaisija 3 5/16 tuuman kahva | AD9FHQ 4RFY7 PT9214Spin-On4 23 / 32 "9 / 16 "Hydraulisuodatin4 23 / 32 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "€280.87
BALDWIN FILTERS PT9330-MPG Hydraulisuodatinelementti/maksimiteholasi L 6 1/32 tuumaa | AD9FLQ 4RGD6 PT9330-MPGSpin-On6.031 "13 / 16 "Hydraulisuodatin6.031 "1.875 "1.88 "€121.56
BALDWIN FILTERS PT8480 Hydraulisuodatin In-line/2-osainen/syvyyspakkaus | AE2FAH 4XAF3 PT8480Spin-On11 15 / 16 "-Hydraulisuodatin11 15 / 16 "5.5 "5.5 "€296.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT508-MPG Hydraulisuodatinelementti / Maksimiteholasi
€221.23 / yksikkö