Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PF997 Polttoainesuodatinelementti AE2PXV 4YWX7

BALDWIN FILTERS PF997 polttoaineensuodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2PXV Malli: PF997Ristiviite: 4YWX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus3.593
Sisällä Dia.9/32 "ja 29/32"
Pituus3.593
Dia ulkopuolella.2.156 "
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF9822-D Polttoaine / vesi-Coalescer Irrotettava 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-DSpin-On5 9 / 32 "1 / 2 "Polttoaineensuodatin5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€95.72
BALDWIN-SUODATTIMET BF9827-D Polttoainesuodatinelementti 6 13/16 H sisään | AA6PWT 14M086 BF9827-DSpin-On6 13 / 16 "7 / 8 "Polttoaineensuodatin6 13 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€61.95
BALDWIN-SUODATTIMET BF9847-D-polttoainesuodatinelementti 6 1/16 H sisään | AA6RMH 14R266 BF9847-DSpin-On6 1 / 16 "1 / 2 "Polttoaine- ja öljynsuodatin6 1 / 16 "3.187 "3.187 "€47.72
BALDWIN FILTERS PF10 Polttoainesuodattimen elementti / varastosäiliö AC2KXP 2KXW7 PF10Spin-On4.875 "-Polttoaineensuodatin4.875 "3"3"€15.46
BALDWIN FILTERS PF7698 Polttoainesuodatinelementti AC2KXQ 2KXW8 PF7698Spin-On3 9 / 16 "9 / 16 "Polttoaineensuodatin3 9 / 16 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€71.72
BALDWIN FILTERS PF7890-30 Polttoainesuodatinelementti AC2KXR 2KXW9 7890-30 PFSpin-On8 29 / 32 "5/8 "ja 13/16"Polttoaineensuodatin8 29 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "€30.02
BALDWIN-SUODATTIMET P1510 Öljy- / polttoainesuodatinelementti AC2KXZ 2KXX7 P1510Spin-On29.375 "1-15 / 32 "Polttoaine- ja öljynsuodatin29.38 "6.5 "6.5 "€63.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF997 polttoaineensuodatinelementti
€27.49 / yksikkö