Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN -SUODATTIMET PA3835 Vaahtotyyny N/a | AE2QME 4YYX5

BALDWIN FILTERS PA3835 vaahtotyyny N/a

Varastossa
Tuote: AE2QME Malli: PA3835Ristiviite: 4YYX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtomuovi pehmuste
Korkeus1 / 4 "
Pituus9"
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PA4911-vaahtomuovi Ei sovellu AE2QPM 4YZA3 PA49117 / 32 "3 15 / 16 "3 3 / 32 "€17.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA3835 vaahtotyyny N/a
€27.05 / yksikkö