Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PA10396 Ilmansuodatin, suorakaiteen muotoinen, 21/32 tuuman korkeus, 9-7/16 tuuman pituus | CF2UAJ 56DZ81

BALDWIN FILTERS PA10396 ilmansuodatin, suorakaiteen muotoinen, korkeus 21/32 tuumaa, pituus 9-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2UAJ Malli: PA10396Ristiviite: 56DZ81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluSuorakulmainen
Korkeus21 / 32 "
Pituus9-7 / 16 "
Leveys7-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1422
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA10396 ilmansuodatin, suorakaiteen muotoinen, korkeus 21/32 tuumaa, pituus 9-7/16 tuumaa
€41.47 / yksikkö